Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Oberplatte 100mm Polypropylen Räder mit Performa Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Performa ,Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Performa ,Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXPF 1001 7100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349114535
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100mm 150kg
lenkrollen 100 mm
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Nabenlänge 42 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit Performa Gummireifen, 65° Shore A, mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyproprad
Lauffläche:
Performa
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 39,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.