Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Rückenloch 80mm Polyamid Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Polyamid ,Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Polyamid ,Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXPN 0805 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349094417
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 80 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.