Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Rückenloch 100mm Polyamid Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Polyamid ,Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Polyamid ,Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXPN 1005 7000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349114603
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 42 mm. Polyamid Rad mit mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.