Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Oberplatte 125mm Polyamid Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Polyamid ,Traglast 180 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Polyamid ,Traglast 180 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXPN 1251 1100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349094622
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.