Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl Rückenloch 100mm Polypropylen Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Polypropylen ,Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle Ruckenloch mit Rad aus Polypropylen ,Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXPP 1005 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349095018
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Polypropylen Rad mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Polypropylen
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.