Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 140 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 140 Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 140 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WCTB 1003 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCTB 1003 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099351
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Rad Nabenlänge 46 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 140 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
140 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1003 6152AS
ab € 60,44*
Ähnlich
Colson
WCCV 1003 6151AS
ab € 71,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.