Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen Rad 100mm mit elektrisch leitfähiger Performa Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Performa, 1 Kugellager, Traglast 120 Kg
Produkt Bild von Rad Performa, 1 Kugellager, Traglast 120 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WHPC 1002 7080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349117550
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit elektrisch leitfähiger Performa Gummireifen, 65° Shore A, Elektr.Widerstand <10^6 Ohm mit einem abgedichten rostfreies Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 8 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Performa
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
120 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.