Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilscheibe aus Stahl 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Stahl, 1 Kugellager, Traglast 130 Kg
Produkt Bild von Rad Stahl, 1 Kugellager, Traglast 130 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WHSK 050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349106738
Suchbegriffe:
Seilscheibe
seilscheibe
Loses Rad. Nabenlänge 8 mm. Seilscheibe Stahl, Abmessungen gemäß DIN 15061 mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 9 mm. Durchmesser 50 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Stahl
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
130 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.