Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Polyurethanrad
>
Artikel
Rad 150mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 550Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
495-WTAU 1503 6440
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WTAU 1503 6440
EAN/GTIN:
8717349112531
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 550 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
550 Kg
... >
Lager 495
>
Medium-Industrial
>
Medium-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
polyurethan reifen
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 150mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Colson
WTAB 1503 6440
ab € 25,16*
Ähnlich
Rad 150mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Colson
WTPB 1503 2000
ab € 27,26*
Ähnlich
Rad 150mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg
Colson
WTPU 1503 2000
ab € 28,44*
Ähnlich
Rad 150mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 500Kg
Colson
WTPN 1503 2000
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen