Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 800Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 800Kg
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 800Kg
Artikel-Nr.:
     495-WTAU 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTAU 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349112548
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 800 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
800 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAB 2003 6440
ab € 27,99*
Ähnlich
Colson
WTPB 2003 2000
ab € 35,46*
Ähnlich
Colson
WTPU 2003 2000
ab € 51,57*
Ähnlich
Colson
WTPN 2003 2000
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.