Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen Rad 200mm mit Performa Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Performa, 2 Kugellager, Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Rad Performa, 2 Kugellager, Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WTPF 2003 6443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349116645
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Schwarzes Polypropylen Rad mit Performa Gummireifen, 65° Shore A, mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Performa
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
300 Kg
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.