Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Sensor Induktiv, NBB0,8-4M25-E2 053378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Sensor Induktiv, NBB0,8-4M25-E2 053378
PF Sensor Induktiv, NBB0,8-4M25-E2 053378
Artikel-Nr.:
     4981-036476
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     053378
EAN/GTIN:
     4050143004348
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungsschalter zylindrische Miniaturbauform Allgem. Einbau bündig: b, nicht bündig: n,b, quasi bündig: q.b Allgem. Schließer/S, Schließer/Öffner S/Ö, Öffner/Ö Allgem: Anschluss: Kabel PV, PUR,, Gerätestecker Durchmesser des Sensors: 4 mm Schaltabstand sn: 0,8 mm/b Länge des Sensors: 25 mm Schaltausgang: PNP Ausführung der Schaltfunktion: 1 S Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel PVC, 2 m Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl Mechanische Einbaubedingung für Sensor: b Gehäusebauform: zylindrisch Versorgungsspannung: 10-30 V/DC Spannungsart: DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 61,79*
€ 75,09*
€ 5,00*
ab € 64,08*
€ 75,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,42*
€ 75,67*
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 77,07*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,23*
€ 82,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 4
ab € 4,67*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.