Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirena Magnetfeldprüfer Magnet Stick 702-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirena Magnetfeldprüfer Magnet Stick 702-42
Sirena Magnetfeldprüfer Magnet Stick 702-42
Artikel-Nr.:
     4981-062237
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     702-42
EAN/GTIN:
     7392016012096
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
magnetfeldprüfer
Magnetfeldprüfer Der Magnet Stick ist ein Prüfgerät für schnelle und einfache Überprüfung von Magnetfeldern. Prüfung von Magnetventilen in pneumatischen und hydraulischen Systemen Prüfung von Relais in Fahrzeugen, Maschinen iund Steuerungen aller Art Prüfung von Magnetventilen bei der Wartung von Ölbrennern und Heizungsanlagen Die Prüfspitze leuchtet rot auf, ohne dass der Magnet Stick metallischen Kontakt mit dem Magnetfeld hat, z.B. bei Prüfung einer aktivierten Magnetspule in einem Magnetventil. Das Prüfgerät detektiert alle magnetischen Felder, sowohl wechselstrom- und gleichstrominduzierte Magnetfelder als auch permanente Magnete. Technische Spezifikation Empfindlichkeit:300 Gaus, (0,3 mT) Stromversorgung:2 Stück AAA (LR03) Batterien Höhe: Rel. Luftfeuchtigkeit:80 % bei 30 oC, 50 % bei 40 oC Betriebstemperatur:-10 oC bis +50 oC Gewicht:40 g Maße:152 mm x max. 20 mm Material:Radilon-SHS(a), BE170MO Funktionskontrolle:integrierter Testmagnet Magnet Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.