Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190614 DIN933 12x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190614 DIN933 12x25
Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190614 DIN933 12x25
Artikel-Nr.:
     4981-084823
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190614
EAN/GTIN:
     4021103906149
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, Güte 8,8 Ausführung: M 12 Länge: 25 mm Größe: SW 19
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2982*
€ 0,3982*
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2992*
€ 0,3992*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3138*
€ 0,4238*
50
€ 3,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4476*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,3407*
€ 0,4507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190618
ab € 0,3651*
Ähnlich
Cimco
190620
ab € 0,3982*
Ähnlich
Cimco
190622
ab € 0,4482*
Ähnlich
Cimco
190616
ab € 0,2982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.