Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Koppelrelais 58.33.8.230.0060 3W 10A 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder Koppelrelais 58.33.8.230.0060 3W 10A 230VAC
Finder Koppelrelais 58.33.8.230.0060 3W 10A 230VAC
Artikel-Nr.:
     4981-1130077
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     583382300060
EAN/GTIN:
     8012823275109
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Serie 58 Koppelrelais 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm oder 31 mm breit mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung und Verpolschutzdiode bei DC Spulen für AC oder DC Blockierbare Prüftaste und Statusanzeige Anschlüsse mit Schraub- oder Zugfederklemmen Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 Serie 58.33 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubklemmen, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. 3 Wechsler 10 A Spulenspannung: 230 V AC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 13,71*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 13,71*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,05*
€ 13,79*
10
€ 5,46*
ab € 12,46*
€ 14,24*
10
Frei Haus
ab € 13,043*
€ 14,813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09406
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.