Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Wellschlauch
>
Artikel
Flexa RQE AD15,8 Endtülle RQE, AD15,8 m.Kabelauslass f.Wellschlauch sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-1139927
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15030012211
EAN/GTIN:
4025113151254
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Endtülle / Übergangstülle von Schlauch zu Kabel RQE WerkstoffTPE SchutzartIP 67 FarbeGrau und Schwarz Temperaturbereich-40 oC bis +120 oC, +150 oC AnwendungRationeller Schlauchendenabschluss, durch einfaches Aufstecken montiert Endtülle/Übergangstülle von Schlauch zu Kabel RQE Material: TPE (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40 oC ...+120 oC, +150 oC Eigenschaften: rationeller Schlauchendenabschluss, durch einfaches Aufstecken montiert Nennweite: AD15,8
... >
Verbindungstechnik
>
Kabelverschraub+Zub
>
Gummitül./Würgenip.
Weitere Suchbegriffe:
endtülle
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,7582*
€ 1,0182*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7599*
€ 1,0199*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,77117*
€ 1,03117*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,781*
€ 1,051*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,9551*
€ 1,2651*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2651*
€ 1,50547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1751*
€ 1,39837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0951*
€ 1,30317
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9551*
€ 1,13657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 63,255* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 12
Flexa
10236202012
ab € 2,78*
Zubehör
FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 12-D
Flexa
10258202012
ab € 154,29*
Zubehör
FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 12-S
Flexa
10236209012
ab € 2,30*
Zubehör
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-100°C ROHRFLEXPA12-S,AD15,8
Flexa
10236201012
ab € 112,53*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 11,5x15,8mm ROHRflPA12-FD,OD15.8
Flexa
10252202012
ab € 173,82*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 11,5x15,8mm ROHRflPA12-SD,AD15,8
Flexa
10243202012
ab € 137,51*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm 10259202012
Flexa
10259202012
ab € 2,60*
Zubehör
Wellschlauch AD 15,8, 12,5x15,8mm 10242202012
Flexa
10242202012
ab € 112,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen