Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1482826 Herst.-Nr.: 2864419 EAN/GTIN: 4017918974848 |
| |
|
| | |
| Ein- und zweikanalige Passivtrenner - zur galvanischen Trennung, und Filterung von analogen 0(4)...20 mA-Normsignalen - Unterdrückung von Störsignalanteile oberhalb 75 Hz - keine separate Versorgungsspannung, Module beziehen diese vom Eingangssignal - Ein- und zweikanalige Varianten - 6,2 mm Gehäuse - Aufrastung auf symmetrische 35 mm-Tragschienen nach EN 60 715 Technische Daten: Eingang:0(4)...20 mA Ausgang:0(4)...20 mA Nennspannung:24 V DC Grenzfrequenz (3 dB):ca. 75 Hz Umgebungstemperaturbereich:-20...+65 oC Abmessungen (BxHxT):6,2x93,1x102,5 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 133,10* | € 143,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 132,86* | € 144,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,91* | € 148,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,13* | € 149,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,15* | € 150,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|