Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Audio Außenstation PUK16/2-EN 16 Tasten 2-spaltig UP silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCS Audio Außenstation PUK16/2-EN 16 Tasten 2-spaltig UP silber
TCS Audio Außenstation PUK16/2-EN 16 Tasten 2-spaltig UP silber
Artikel-Nr.:
     4981-1796087
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK16/2-EN
EAN/GTIN:
     4035138003803
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Serie PUK Außenstationen zur Unterputzmontage für bis zu 30 Wohneinheiten Auch die PUK-Außenstationen sind mit den win:clip TM -Namensfeldgläsern ausgerüstet. Durch die verdeckte Verschraubung und die durchdachte, montagefreundliche Verglasung sind diese Außenstationen ausgesprochen vandalismusgeschützt. Maße einspaltig: Frontplatte: H von 208 mm bis 340 mm x B 150 mm x T 3 mm UP-Kasten: H von 159 mm bis 291 mm x B 126 mm x T 40 mm Maße zweispaltig: Frontplatte: H von 208 mm bis 340 mm x B 274 mm x T 3 mm UP-Kasten: H von 159 mm bis 291 mm x B 250 mm x T 40 mm Maße dreispaltig: Frontplatte: H von 208 mm bis 340 mm x B 398 mm x T 3 mm UP-Kasten: H von 159 mm bis 291 mm x B 374 mm x T 40 mm 2-spaltig Ausführung: 16 Tasten Maße: 296x247 mm (FxK)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 488,28*
€ 569,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 511,44*
€ 593,44*
Frei Haus
ab € 524,28*
€ 607,92*
Frei Haus
ab € 527,39*
€ 613,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,71*
€ 649,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,60*
€ 677,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,13*
€ 671,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,48*
€ 644,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,73*
€ 624,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS TürControlSysteme
ZAU4001-0002
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.