Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-196950 Herst.-Nr.: GHQ3201972R0001 EAN/GTIN: 4016779506601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-Alarmsystem FAS 9000 für "Home and Office Security" Das Funk-Alarmsystem FAS9000 wurde nach den VdS-Richtlinien für Gefahren-Warnanlagen entwickelt. Die Funk-Komponenten beinhalten extrem schmalbandige Sender und Empfänger frequenzmoduliert auf einem speziellen Kanal des ISM-Bandes im 433 MHz-Bereich, wodurch die Funkverbindungen besonders zuverlässig arbeiten. Alle Funk-Komponenten tragen einen Code und können per Knopfdruck schnell in die Zentrale eingelernt werden, ohne Adressierung. Bis zu 80 Melder können in der Zentrale hinterlegt werden Im Lieferumfang der Sensoren sind spezielle Batterien enthalten, die Zentrale ist netzversorgt und benötigt einen Blei-Gel-Akku zur Notstromversorgung. Melder-Kontakte-Sensoren, Magnet-Reedkontakt-Set zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Maße: (HxBxT) 10x10x35 VdS-Nr.: G 198531. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 mm 2 , 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Fl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Haft-Magnet, Haftmagnet, Reedkontakt, Reedschalter, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, abb magnetkontakte, kontaktmelder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 13,54* | € 18,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 13,66* | € 18,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 14,01* | € 19,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 14,41* | € 19,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,68* | € 20,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|