| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2032467 Herst.-Nr.: 021241 EAN/GTIN: 4050143001811 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M12 Buchse Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: gefederte Kontaktbuchsen Art des Steckkontaktes, feldseitig: M12 Buchse Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: offene Kabelenden Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: braun, weiß, blau, schwarz, grau Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: 5x0,34 mm 2 Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gewinkelt Polzahl: 5-polig Kabellänge: 5 m Werkstoff des Kabelmantels: PUR Mit LED-Anzeige: nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,18* | € 17,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,69* | € 17,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 18,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,27* | € 18,39* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,87* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|