Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEB TLZ 0,5-20 min ELPA3 bis 2300W 3-/4-Leiter Multispannungseing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
THEB TLZ 0,5-20 min ELPA3 bis 2300W 3-/4-Leiter Multispannungseing
THEB TLZ 0,5-20 min ELPA3 bis 2300W 3-/4-Leiter Multispannungseing
Artikel-Nr.:
     4981-2090955
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0030002
EAN/GTIN:
     4003468010501
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Treppenlicht-Zeitschalter für die DIN-Schiene ELPA 3 Zusätzlicher Tastereingang, galvanisch getrennt für AC 8...240 V AC/DC Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8...240 V, z.B. für Sprechanlagen Sofort nachschaltbar Kippschalter für Dauerlicht Klemmenbelegung wie ELPA 8 Hohe Ganggenauigkeit Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt) Technische Daten: Betriebsspannung:220 - 240 V AC Frequenz:50 - 60 Hz Breite:1 TE Montageart:DIN-Schiene Stand-by Leistung: 0,7 W Verlustleistung:max. 1,2 W Glimmlampenlast:150 mA Einstellbereich Zeit:0,5 - 20 min Anschlussart:3-/4-Leiter 3/4 Leiter:Automatisch Nachschaltbar:Sofort Einschaltdauer in Prozent:100 Kontaktart:Schließer Öffnungsweite: 3 mm ( ) Schaltausgang:Nicht potenzialfrei (230 V) Glüh-/Halogenlampe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 6,40*
ab € 25,79*
€ 33,85*
€ 5,00*
ab € 27,83*
€ 36,59*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 36,76*
€ 3,90*
ab € 28,78*
€ 37,66*
Lager 4981
2
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.