Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Thermox Universal-Gehäuse 9300-22 Deckenauslass bis 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KAIS Thermox Universal-Gehäuse 9300-22 Deckenauslass bis 86mm
KAIS Thermox Universal-Gehäuse 9300-22 Deckenauslass bis 86mm
Artikel-Nr.:
     4981-230662
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9300-22
EAN/GTIN:
     4013456470347
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
System ThermoX für gedämmte Hohldecken für NV- und HV-Einbauleuchten Gehäuse: Feuerbeständigkeit 850 oC nach DIN VDE 0606 3-teilig Frontteil 2-seitig verwendbar Wärmeformbeständigkeit bis 220 oC halogenfrei (vorbeugender Brandschutz) nur geprüfte (DIN VDE 0711/EN 60598) sowie mit oder gekennzeichnete Leuchten verwenden wärmebeständige Leitung für SEC-Seite verwenden Verwendung von elektronischen Sicherheitstransformatoren bis 105 VA. Maße max. 123x37x26 mm, hierbei ist für den Ein- und Ausbau des Trafos eine abgerundete Bauform vorteilhaft (z.B. PC-Mausform) Temperaturbeständige Klemmen verwenden (z.B. T 100) Fassungs- und Leitungsabstand zum Gehäuse min. 10 mm ThermoX Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte zeitsparend, ohne Spachtelvorgang ggf. Fugenspalt schließen Deckenauslass (DA) bis 86 mm möglich für starre und kardanbefestigte Leuchten max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Relektor / 20 W Coo
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 22,02*
€ 30,30*
Lager 4981
38
1
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 30,42*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,982*
€ 32,272*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 24,27854*
€ 33,07854*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 24,3606*
€ 33,2506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9301-03
ab € 21,76*
Zubehör
Kaiser
9301-01
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.