Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Frontring/ 9300-93 Frontteil für Thermox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Frontring/ 9300-93 Frontteil für Thermox
KAIS Frontring/ 9300-93 Frontteil für Thermox
Artikel-Nr.:
     4981-230663
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9300-93
EAN/GTIN:
     4013456470354
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
ThermoX Frontringe/Frontteil einzeln zum Nachrüsten oder als Ersatz Gehäuse und Frontringe für System ThermoX System für gedämmte Hohldecken Frontseitiger Einbau Fräsloch 120 mm, Einbauhöhe 90 mm max. Einbauhöhe NV 65 mm, HV 70 mm, Lampenleistung max. 35 W mit Alureflektor für Trafos bis 105 VA, Maße max. 123x37x26 mm Ausführung: Universal-Frontring Deckenauslass bis 86 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,49*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 12,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,79132*
€ 13,56132*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,10*
1
€ 5,00*
ab € 10,19*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9300-41
ab € 5,72*
Ähnlich
Kaiser
9300-42
ab € 5,68*
Ähnlich
Kaiser
9300-43
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.