| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2356875 Herst.-Nr.: 92440 EAN/GTIN: 4007529924400 |
| |
|
| | |
| Schaltversion Präsenzmelder speziell für Korridore, ein Kanal zum Schalten von Licht, zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten (S) möglich, Spannung: 110-240 V AC 50/60 Hz, Reichweite: max. 40 m quer, Pflichtmontagehöhe 2,4-2,6 m, Schaltleistung: 2300 W, Einschaltschwelle/Helligkeitssollwert: 10-2000 Lux, Nachlaufzeit: 15 s-30 min, Impuls, optional fernbedienbar mit IR-PD-2C oder IR-Adapter für Smartphones. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,74* | € 127,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,99* | € 135,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,27* | € 145,00* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 119,64* | € 145,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,26* | € 152,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|