Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-248998 Herst.-Nr.: 283-328 EAN/GTIN: 4017332291729 |
| |
|
| | |
| Frontverdrahtung-Reihenklemmen für alle Leiterarten, schraublos, leichtes und kontrolliertes Verdrahten im Blickfeld der Bedienungsperson. Betätigung mit Schraubendreher. Leiterquerschnitt 0,2 - 16 mm 2 , 800 V / 8 kV / 3 76 A, Klemmenbreite 12 mm Ausführung: Abschlussplatte für 2-Leiter-Klemmen der Serie 283 Farbe: orange |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,425* | € 0,595* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4064* | € 0,6764* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,41377* | € 0,68377* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,427* | € 0,707* | | | | Lager 4981 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|