Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann FG21-M25-PP-GY Wellschlauch- verschraubung metrisch grau 167-00533


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann FG21-M25-PP-GY Wellschlauch- verschraubung metrisch grau 167-00533
Hellermann FG21-M25-PP-GY Wellschlauch- verschraubung metrisch grau 167-00533
Artikel-Nr.:
     4981-2496408
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00533
EAN/GTIN:
     4031026277486
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Anschlussverschraubung TV, TH Artikelbezeichnung:TH ist inkl. Halter, metr. Anschlussgewinde VPE:10 Stück Polyäthylen (PE), Material:Halter aus Polypropylen (PP) Gegenmutter für TV:Messing Farbe:Grau (GY) Betriebstemperatur:-40 oC bis +110 oC SchutzartIP54 BrandausbreitungEntspricht UL94-HB Die Anschlussverschraubungen (TV) und Anschlusshalter (TH) haben metrische Anschlussgewinde. Die Gewinde für die Schlauchenden sind analog zu den Verschraubungen NH und NV, so dass der Wellenschutzschlauch -Flexiguard NS auch mit den Verschraubungen TV und TH problemlos eingesetzt werden kann. Anschlussverschraubungen FG, (metrisches Gewinde) Diese Verschraubungen werden in Verbindung mit unserem Wellschutzschläuchen eingesetzt. Material:Polypropylen (PP) Farbe:Grau (GY) Betriebstemperatur:-35 oC bis +80 oC Brandschutzeigenschaften:entspricht UL94 V2 Schutzart:IP54 Länge: 49,8 mm Gewindegröße: 25x1,5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,691*
€ 4,811*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 4,83*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 4,86*
10
€ 3,90*
ab € 3,803*
€ 4,953*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Zubehör
Legrand
386884
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.