Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS HW Universaleinbaugehäuse 9195-22 mit Gipsfaserplatte 107x107x53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS HW Universaleinbaugehäuse 9195-22 mit Gipsfaserplatte 107x107x53mm
KAIS HW Universaleinbaugehäuse 9195-22 mit Gipsfaserplatte 107x107x53mm
Artikel-Nr.:
     4981-2561883
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-22
EAN/GTIN:
     4013456532229
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte Feuerbeständigkeit 850 oC nach DIN VDE 0606 Schutzart IP3X mit beigefügter Bohrschablone mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen Universal-Einbaugehäuse 107x107x53 mm - Fräsloch 4 x 35 mm - Universelles Öffnungsmaß bis max. 70x70 mm - für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 40 mm - Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8 x 20 mm Ausführung: -
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,74987*
€ 24,89987*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 25,35*
1
€ 5,00*
ab € 21,74*
€ 29,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,7798*
€ 30,0198*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,7992*
€ 30,6592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 253,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-22
ab € 35,28426*
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 58,11243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 66,9835*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 97,11096*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,71588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,15052*
Ähnlich
Kaiser
9192-27
ab € 58,55305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.