Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS UP Universaleinbaugehäuse 1097-28 mit Gipsfaserplatte 238x208x83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS UP Universaleinbaugehäuse 1097-28 mit Gipsfaserplatte 238x208x83mm
KAIS UP Universaleinbaugehäuse 1097-28 mit Gipsfaserplatte 238x208x83mm
Artikel-Nr.:
     4981-2561888
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1097-28
EAN/GTIN:
     4013456532205
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universal-Einbaugehäuse 238x208x83 mm Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 20 x 20 mm, 8 x 25 mm, 4 x 32 mm 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte Universelle Öffnungsmaß bis max. 198x168 mm für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 70 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 32,72581*
€ 38,17581*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 38,90*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 35,12922*
€ 39,85922*
1
€ 5,00*
ab € 33,95*
€ 44,51*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,1159*
€ 44,6659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 389,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1092-27
ab € 30,53432*
Ähnlich
Kaiser
1092-28
ab € 44,789*
Ähnlich
Kaiser
1094-22
ab € 18,72838*
Ähnlich
Kaiser
1095-22
ab € 19,98403*
Ähnlich
Kaiser
1096-22
ab € 24,75213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.