Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Industrie- KRA-SR-F10/21 24VAC/DC Relais 1WE 11070813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR Industrie- KRA-SR-F10/21 24VAC/DC Relais 1WE 11070813
BTR Industrie- KRA-SR-F10/21 24VAC/DC Relais 1WE 11070813
Artikel-Nr.:
     4981-2822412
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11070813
EAN/GTIN:
     4250184123118
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbausteine KRA-SR-F10/21 Die Koppelbausteine dienen der sicheren Potentialtrennung zwischen Logik und Last. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) zusätzliche Klemmen für Steckbrücke Prüfkontakte für jede Klemme Sichere Trennung Merkmale mit Handbedienebene und Auto-Rückmeldung Betriebsspannung AC/DC24 V AC/DC Stromaufnahme24 V AC/DC ca. 13 mA Ausgang/Kontakte1 Wechsler (SPDT) Ausgang/KontaktwerkstoffAgSnO2 Ausgang/Schaltspannung250 V AC/DC Ausgang/Dauerstrom8 A Ausgang/Schalthäufigkeit300 Schaltspiele/h Ansprechzeitca. 10 ms Rückfallzeitca. 5 ms Mechanische Lebensdauer2x10 7 Schaltspiele Elektrische Lebensdauer1x10 5 Schaltspiele Anschlussquerschnitt Volldraht0,08 mm 2 -2,5 mm 2 Litze ohne Aderendhülse0,08 mm 2 -2,5 mm 2 Litze mit Aderendhülse0,08 mm 2 -1,5 mm 2 Anzeige LEDgrün Abmessungen BxHxT11,2x87,5x60 mm Gewicht43 g Betriebstemperaturbereich-20 oC bis +55 oC Lagertemperaturbereich-25 oC bis +70 oC SchutzartIP20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,08*
1
€ 5,46*
ab € 10,45*
€ 14,11*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 11,11*
€ 15,06*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,53*
Lager 4981
48
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110728
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.