Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann TF31-3/1-PO-X-BK 150m Warmschrumpfschlauch 3:1 333-40300


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann TF31-3/1-PO-X-BK 150m Warmschrumpfschlauch 3:1 333-40300
Hellermann TF31-3/1-PO-X-BK 150m Warmschrumpfschlauch 3:1 333-40300
Artikel-Nr.:
     4981-2937610
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-40300
EAN/GTIN:
     4031026225975
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Hellermann TF31-3/1-PO-X-BK 150m Warmschrumpfschlauch 3:1 333-40300
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,81667*
€ 2,14667*
38 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,15*
23 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,23*
21 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,29*
Lager 4981
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 2,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 412,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.