Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-2954631 Herst.-Nr.: SKB39504 EAN/GTIN: 7611682113976 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Premium-line Koaxialkabel für SAT-/CATV-Hausinstallationen im Frequenzbereich 30 MHz bis 3.000 MHz der EMV-Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y ist 3-fach geschirmt. Es besitzt eine degressive Metereinteilung, sowie ein physikalisch geschäumtes Dielektrikum und ist UV-beständig. - Für SAT-/CATV-Hausinstallation - Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4 - Brandklasse Eca gemäß EN 50575 - Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm - Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm - Schirmung Alufolie, geklebt/Alu-Geflecht/Alufolie - Mantel PVC, weiß - UV-beständig - Degressive Metereinteilung - 250 m in der opti-box Elektrische Daten Impedanz 75 Ohm Dämpfung 8,7 dB / 100 m 200 MHz 18,0 dB / 100 m 800 MHz 32,9 dB / 100 m 2400 MHz Schirmungsmaß 100 dB 30...1000 MHz 100 dB 1000....2000 MHz 100 dB 2000....3000 MHz Kopplungswiderstand 2,5mOhm/m Mechanische Daten Innenleiter Material / Durchmesser StCu / 1,02 mm Dielektrikum-Durchmesser 4,6 m Geflecht / opt. Bedeckung 80 x 0,12 mm / 55% Au |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,4169* | € 0,4169* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,4443* | € 0,4443* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,5323* | € 0,5323* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 118,66* | € 144,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 192,58* | € 231,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter | Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 104,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|