Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Einbaulautsprecher
>
Artikel
SEA 2-Wege-Einbaulautsprecher ws CMS20T 6,5z/1z 20W/100V 60W/16Ohm quadratisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-3043356
Hersteller:
S.E.A. Vertrieb + Consulting
Herst.-Nr.:
CMS20T
EAN/GTIN:
5420035211205
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
6,5" Zwei-Wege-Einbaulautsprecher Der CMS20T von Apart Audio ist ein rechteckiger 6,5" Zwei-Wege-Einbaulautsprecher, der von Installationsfirmen besonders wegen seines Designs und seiner Vielseitigkeit geschätzt wird. Er kann wahlweise als 16-Ohm- oder 100-V-Lautsprecher genutzt werden. Im 16-Ohm-Betrieb können bis zu vier Lautsprecher parallel an jedem Ausgangskanal eines herkömmlichen Verstärkers mit 4 Ohm Ausgängen betrieben werden. Für den 100-V-Betrieb besitzt der CMS20T einen hochwertigen 100-V-Transformator mit einer Nennleistung von 20 W und mehreren Leistungsabgriffen (20 - 10 - 5 - 2,5 W). Der Lautsprecher ist mit einem 6,5" Tieftöner und einem 1" Hochtöner ausgestattet und eignet sich besonders gut für die Wiedergabe von Mikrofon-Durchsagen und Hintergrundmusik. Das Gehäuse ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff und der Tieftöner aus Polypropylen gefertigt. Durch die neue, versteifte Struktur der Tieftönermembran wird ein transparenterer Klang erzielt. Der CMS20T ist feucht
... >
Netzw.Telekomm
>
Medientechnik
>
Audiokomponenten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen