Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Weidmüller TOP 5VDC/230VAC 0,1A Solid- State Relais 5 VDC 8951160000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-3053248
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8951160000
EAN/GTIN:
4032248741939
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Termopto TERMOPTO Module stellen für die Trennung und Anpassung von Signalen eine platzsparende elektronische Alternative zum konventionellen elektromechanischen Relais dar. Sie verfügen über zehn verschiedene Eingangsignale für einen universellen Einsatz (5...220 V DC, 24...230 V AC) und sind wahlweise mit AC- oder DC-Ausgang erhältlich. Ausgangsvariante AC 100 mA Eingänge: 5 V DC Ausgänge: 24...230 V AC/0,1 A Ausführung: 0,5-2,5 mm 2 Push-In
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsrelais
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
Triac
,
Varistor
,
weidmüller halbleiterrelais
,
industrierelais
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 14,86*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,72*
€ 15,23*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,89*
€ 18,13*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 15,646*
€ 18,456*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 19,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 191,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZQV 4N/10
Weidmüller
1528090000
ab € 1,9855*
Zubehör
ZQV 4N/2 BL
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Zubehör
ZQV 4N/3 BL
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
ZQV 4N/4
Weidmüller
1527970000
ab € 0,68199*
Zubehör
ZQV 4N/4 RD
Weidmüller
2460800000
ab € 0,69939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen