Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3111519 Herst.-Nr.: 166-31103 EAN/GTIN: 4031026307145 |
| |
|
| | |
| HelaGuard Stahl PCS-SM Verschraubung für PCS Schutzschlauch Drehendes Außengewinde. Erfüllt IP54. Zweiteilige Verschraubung Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden Material:Messing vernickelt (NPB) Betriebstemperatur:-100 oC bis +300 oC Farbe: Metall (ML) Größe: 16 Gewinde: M20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m20, elektroinstallationsrohr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,63* | € 4,85* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,671* | € 4,851* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,68* | € 4,86* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,782* | € 4,992* | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,4156* | € 5,8056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,056* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|