Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3111567 Herst.-Nr.: 166-31505 EAN/GTIN: 4031026307626 |
| |
|
| | |
| HelaGuard PCS-SMC Kompressionsverschraubungen für PCS-Schutzschlauch Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung Drehendes Außengewinde, erfüllt IP65 Material:Messing vernickelt (NPB) Polyamid 6 (PA6) Betriebstemperatur:-40 oC bis +135 oC Farbe: Metall (ML) Größe: 32 Gewinde: M32 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, anschlussstück |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 37,56* | € 43,20* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 39,30* | € 44,65* | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 38,565* | € 49,685* | | | | Lager 4981 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 45,2828* | € 50,9128* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,135* | € 51,755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.018,256* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|