Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S1-M3-25 3-Phasen- S1-M3-25 Einspeiseblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S1-M3-25 3-Phasen- S1-M3-25 Einspeiseblock
ABB S1-M3-25 3-Phasen- S1-M3-25 Einspeiseblock
Artikel-Nr.:
     4981-3219567
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201907R1103
EAN/GTIN:
     4013614400827
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme abb
hauptleitungsklemme
3-Phasen-Schienen und zugehörige Einspeisblöcke 3-Phasen-Schienen und zugehörige Einspeiseblöcke erlauben die schnelle und sichere Paralleleinspeisung mehrere Motorschutzschalter. Die Phasenschienen gibt es für 65 A und für 100 A, die Einspeiseblöcke für 25 mm 2 und für 35 mm 2 Querschnitte. Es können zwischen 2 und 5 Motorschutzschaltern mit 0 bis 2 seitlichen Anbauteilen (=18 mm) gemeinsam eingespeist werden. Die Paralleleinspeisung von mehr als 5 Motorschutzschaltern kann durch die Kombination mehrerer Phasenschienen erreicht werden. Für besondere Anwendungen im nordamerikanischen Markt gibt es Einspeiseblöcke mit erweiterten Luft- und Kriechstrecken, damit kann der Einsatz der Motorschutzschalter als Self protected combination motor controller nach UL 508 Type E erfolgen. Leerplätze können mit Berührschutzabdeckungen gesichert werden. Für das Verriegeln der Motorschutzschalter in 0-Position stehen Vorhängeschloss und Verriegelungsadapter (erforderlich bei MS116) zur Verfügung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,59*
€ 10,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 11,13*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,22*
1
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 12,24*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,6153*
€ 15,8253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,8253*
€ 18,83211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1153*
€ 17,98721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6153*
€ 15,01221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,253* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.