Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-322204 Herst.-Nr.: 573R8BK EAN/GTIN: 4012078064088 |
| |
|
| | |
| KLAU Klemmkabelschuh gestanzt 573R8BK 10-16qmm blank 2 Bronzeschrauben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Klemmkabelschuh, Schraubkabelschuh, klemmkabelschuh klauke, din 933 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,56929* | € 2,00929* | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,6614* | € 2,0914* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,52* | € 2,24* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,4986* | € 2,256* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,4962* | € 2,2561* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|