Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELI KWL EC 60 Pro KWL EC 60 Pro 9951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI KWL EC 60 Pro KWL EC 60 Pro 9951
HELI KWL EC 60 Pro KWL EC 60 Pro 9951
Artikel-Nr.:
     4981-3223616
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09951
EAN/GTIN:
     4010184099512
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
EcoVent KWL EC 60-Komfortlüftung und Energieeinsparung für Einzelräume Kompaktes Wand-Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Ideal, um bestehende Gebäudesubstanz im Zuge einer Renovierung auf den gesetzlich geforderten EnEV-Standard zu bringen. EcoVent versorgt kleine und größere Einzelräume. Für eine mittelgroße Wohneinheit wird die Installation mehrerer Geräte empfohlen. Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Für gleichmäßigen Luftaustausch sorgen zwei hocheffiziente Gleichstrom-EC-Ventilatoren. Zwei Luftfilter aus elektrostatisch mikroreplizierendem Material (G 4) im Zu- und Abluftstrom, optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter (F 7) einsetzbar. Kernbohrung- 352 mm. 230 V , 50 Hz. Abgestimmt auf die Montageschritte sind folgende Elemente einzeln zu bestellen: 1. Rohbauset KWL 60 RS 2. Geräteeinheit KWL EC 60, wahlweise in Eco- oder Pro-Ausführung KWL EC 60 Pro Inkl. Komfo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.046,51*
€ 1.183,80*
Frei Haus
ab € 1.048,56*
€ 1.190,60*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.082,12*
€ 1.223,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,93*
€ 1.231,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.132,64*
€ 1.281,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,15*
€ 1.455,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,73*
€ 1.438,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,95*
€ 1.375,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,63*
€ 1.334,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,12*
€ 1.287,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.