Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz C6A Modul 2 Port 130B11D20002-E 180o Ap rw RAL9010 Class EA 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metz C6A Modul 2 Port 130B11D20002-E 180o Ap rw RAL9010 Class EA 500MHz
Metz C6A Modul 2 Port 130B11D20002-E 180o Ap rw RAL9010 Class EA 500MHz
Artikel-Nr.:
     4981-3268257
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11D20002-E
EAN/GTIN:
     4250184131656
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
Anschlussdosen C6 A modul 180o Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90 W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität der einzelnen Module. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert. Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0 Varianten, Portanzahl: 1, 2, 3 Übertragungstechnik Kupfer Schirmung: geschirmt Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit: IEEE 802.3an Anschlusstechnik Schnittstelle 1: IDC-Anschluss A
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,416*
€ 18,726*
3 Tage
59
1
€ 6,40*
ab € 14,89*
€ 19,31*
10
Frei Haus
ab € 16,067*
€ 19,487*
Lager 4981
116
1
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 19,79*
1
€ 4,99*
ab € 15,68*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 1,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.