Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Twist-In08-PET-BK 100m Schlauch selbstschl. 5-8mm 170-01001


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Twist-In08-PET-BK 100m Schlauch selbstschl. 5-8mm 170-01001
Hellermann Twist-In08-PET-BK 100m Schlauch selbstschl. 5-8mm 170-01001
Artikel-Nr.:
     4981-3269274
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01001
EAN/GTIN:
     4031026404226
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Selbstschließender Schutzschlauch Helagaine Twist-In Hauptmerkmale Helagaine Twist-In ist ein offener, selbstschließender Schutzschlauch aus Polyestergarn. Die neuartige Struktur ermöglicht das einfache und schnelle Anbringen und Entfernen des Schutzschlauches, sogar an bereits installierten Kabeln. Mit Helagaine Twist-In bleiben Kabelbündel und Leitungen jederzeit leicht zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion. Helagaine Twist-In deckt mit wenigen Durchmessern einen breiten Anwendungsbereich ab. Anwendungen Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik und Elektrotechnik. Material:Polyester (PET) Farbe:Schwarz (BK) Betriebstemperatur:-70 oC bis +125 oC Schmelzpunkt:+255 oC Brandschutzeigenschaften:entspricht FMVSS 302, selbstverlöschend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,13*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,7557*
€ 3,2057*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 3,23*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,31*
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.