Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGR Aufputzverteiler IP65 601985 1REIH./ 18MOD 601985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Aufputzverteiler IP65 601985 1REIH./ 18MOD 601985
LEGR Aufputzverteiler IP65 601985 1REIH./ 18MOD 601985
Artikel-Nr.:
     4981-3269335
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601985
EAN/GTIN:
     3245066019857
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Feuchtraumverteiler Plexo 3 Aufputz IP65-IK 09 Nach IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 für Geräte bis 63 A, Schutzklasse II, Schutzart IP65-IK 09 Selbstverlöschend: 650 oC, Gehäusefarbe ähnl. RAL 7047 telegrau, Türrahmen ähnl. RAL 7001 silbergrau, Temperaturbeständigkeit -20 oC bis +70 oC Türen transparent, beidseitig anschlagbar, Türen nachrüstbar mit Schloss Best-Nr. 0019 66, plombierbar mit Plombierset Best.,-Nr. 0019 68, mit Vorprägung für metrische Leitungseinführung, inkl. Membraneinführungen Herausnehmbarer Montagerahmen ab 2-reihigen Verteilern, für den Einbau von nicht modularen Geräten mit Hilfe einer Montageplatte (Optional Best.-Nr. 0019 62 oder 0019 63), Schienenabstand 150 mm Verteiler 18 Module pro Reihe inkl. N- und PE-Klemmen Reihe x TE: 1x18/18 TE Maße (BxHxT): 282x448x141 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 60,31*
€ 77,18*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,33*
€ 77,21*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 64,72*
€ 82,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,96*
€ 86,69*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 152,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.