Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Kunststoff 6953014 Steckdosenverteiler Wandgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kunststoff 6953014 Steckdosenverteiler Wandgehäuse
Walther Kunststoff 6953014 Steckdosenverteiler Wandgehäuse
Artikel-Nr.:
     4981-331893
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     6953014
EAN/GTIN:
     4015609094837
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
steckdosen-kombination
Kunststoff Steckdosenkombination zur Wandmontage bestehend aus dem Gehäuse 695, Material PC/ABS, mit den Abmessungen HxBxT:475 x 183 x 152 mm, 1 CEE-Anbaudose 5 x 32A Typ 430, 1 CEE-Anbaudose 5 x 16A Typ 410, 2 Schutzkontaktsteckdosen Typ 10003AA, 1 Neozed-Sockel 3-pol. 63A, 1 Neozed-Sockel 3-pol. 16A, 2 Neozed-Sockel 1-pol. 16A, 1 FI-Schalter 4-pol. 40/0,03A, 1 Klemmsatz K25 10-pol., Gesamtschutzart IP44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,72*
€ 589,50*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 618,71*
€ 721,95*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,95*
€ 859,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,05*
€ 848,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,98*
€ 816,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,65*
€ 788,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,71*
€ 736,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.