Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Unterputz Summer 230V UP-SU 230ws AC, 50Hz / 0,036A 230V AC, 50Hz / 0,036A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Unterputz Summer 230V UP-SU 230ws AC, 50Hz / 0,036A 230V AC, 50Hz / 0,036A
GRO Unterputz Summer 230V UP-SU 230ws AC, 50Hz / 0,036A 230V AC, 50Hz / 0,036A
Artikel-Nr.:
     4981-3332791
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43726
EAN/GTIN:
     4011459437268
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Unterputzgongs Unterputzsignalisation Baureihe bestehend aus UP-Gong, UP-Läutewerk und UP-Summer als Einzelgeräte oder zur Integration in namhafte Schalterprogramme (50x50 mm Adapterrahmen des Schalterherstellers) Produkt-Merkmale (Gong) 17 polyhone Klingeltöne, Integration in Schalterprogramme möglich Funktionen 2-fach Rufunterscheidung, Stummschaltung von vorne, kontinuierliche Lautstärkeeinstellung Installation Einbau in UP-Dose Abnehmbare Klemme erleichtert Installation Technische Daten Maße (BxHxT):50x50x50 mm Lautstärke Gong:bis zu 83 dB(A) 1 m Lautstärke LTW/SU:bi zu 80 dB(A) 1 m Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60 mm) Lieferung inklusive Montageblech und Rahmen Unterputz Summer wie 43721 jedoch 230 V , 50 Hz/0,036 A Ausführung: 230 V AC, 50 Hz/0,036 A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 26,93*
€ 5,46*
ab € 19,51*
€ 27,18*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 28,31*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 28,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,64*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.