Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2900746 Brücke BRIDGE- 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 2900746 Brücke BRIDGE- 2
Phoenix 2900746 Brücke BRIDGE- 2
Artikel-Nr.:
     4981-3347026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900746
EAN/GTIN:
     4046356528238
Suchbegriffe:
Industrierelais
Profibus Bridge
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
CONTACTRON Brücke Die flexible CONTACTRON-Schleifenbrücke BRIDGE-... vereinfacht die Einspeisung und das Durchschleifen der drei Phasen L1, L2, L3. Sie ist in 2- bis 10-facher Ausführung für Module der CONTACTRON-Familie mit 22,5 m Gehäusebreite erhältlich. Merkmale der 3-phasigen Schleifenbrücke: - Deutliche Verdrahtungsersparnis - Passend für CONTACTRON Baureihen: - ELR H3..., - ELR H5..., - ELR W3..., - EMM...IFS - Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm - Bis 575 V AC/3x25 A - Anschlussleitungen mit Aderendhülsen Technische Daten Nennspannung U N :575 V AC Nennstrom bei U N :25 A Querschnitt:2,5 mm 2
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,60*
€ 10,60*
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 10,63*
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 10,88*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.