| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-3384053 Herst.-Nr.: 002794 EAN/GTIN: 4007841002794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Passiv-Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro HD COM1 Für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, für das Schalten von Licht, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m 2 echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar. Auch in den Varianten COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD und KNX erhältlich. ?Abmessungen (HxBxT)120x120x70 mm Netzanschluss230 V, 50/60 Hz Einsatzortim Innenbereich von Gebäuden MontageDecke empfohlene Montagehöhe2,5 - 10 m Unterkriechschutz/Rückfeldüberwach.Ja Erfassungsquadrat Präsenz/ Radialmax. 8x8 m (64 m2)/max. 8x8 m (64 m2) Erfassungsquadrat Tangentialmax. 20x20 m (400 m2) Reichweite mechanisch einstellbarJa Sensorik13 Erfassungsebenen, 4800 Schaltzonen KomforteinstellungTeach In (mit optionaler Fernbedienung RC8) Lichtwerteinstellung10 - 1000 Lux Lichtwerteinstellung DIM100 - 1000 lx Ansprechhelligkeit10 - 1000 lx Funktionen üb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 107,42* | € 132,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,10* | € 134,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 109,29* | € 134,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,36* | € 136,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 111,35* | € 136,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|