| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3384060 Herst.-Nr.: 592301 EAN/GTIN: 4007841592301 |
| |
|
| | |
| Passiv-Infrarot-Präsenzmelder IR Quattro COM1 Mehr als ein Präsenzmelder. Die Quadratur des Kreises. Mit 1.760 Schaltzonen setzt er speziell in kleinen Büros, Abstell-, Versorgungs-, Hauswirtschafts- und Waschräumen neue Standards in punkto Erfassungsqualität. Und auch der quadratische Erfassungsbereich kann mechanisch ohne Qualitätsverluste skaliert werden - das gibt s nur bei STEINEL. Auch in den Varianten COM2, DALI-2 APC und KNX erhältlich. Technische Daten Netzanschluss:230 V, 50/60 Hz Einsatzort:im Innenbereich von Gebäuden Montage:Decke mögliche Montagehöhe:2,5-8 m Unterkriechschutz:Ja Erfassungsquadrat Präsenz/Radial max.:4x4 m (16 m 2 )/max. 5x5 m (25 m 2 ) Erfassungsquadrat Tangential max.:4x4 m (16 m 2 ) Reichweite mechanisch einstellbar:Ja Sensorik:1760 Schaltzonen Dämmerungseinstellung:10-1000 lx Funktionen:Normal-/Testbetrieb, Halb-/Vollautomatik, Taster-/Schalterbetrieb, Taster ON/Taster ON-OFF, Konstantlicht-Regelung ON-OFF, Teach-Funktion Parallelschaltungen:Mas |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,87* | € 84,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,89* | € 84,40* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,66* | € 85,30* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,80* | € 86,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,88* | € 89,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|