Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3384071 Herst.-Nr.: 002978 EAN/GTIN: 4007841002978 |
| |
|
| | |
| Hochfrequenz Präsenzmelder Dual HF COM1 Der Gangsensor Dual HF arbeitet mit einer ganz besonders richtungweisenden Variante der Hochfrequenz-Technologie. Das System ist mit 2 Sensoren ausgestattet, von denen jeder eine Richtung des Ganges überwacht. Beide zusammen erfassen gut 20 Meter in Gehrichtung - lückenlos, präzise, sicher. Die tangentiale Reichweite ist bewusst auf Gangbreite beschränkt, so dass Bewegungen, beispielsweise hinter geschlossenen Türen nicht erfasst werden. Auch in den Varianten DALI-2 APC, DALI-2 IPD und KNX erhältlich. Technische Daten Erfassungswinkel:Gang, beide Richtungen Reichweite:max. 3x20 m in jede Richtung empfohlene Montagehöhe:2,5-3,5 m Sensorik:Hochfrequenz 5,8 GHz (Senderleistung 1 mW) Komforteinstellung:Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC3) Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Zeiteinstellung:30 Sek.-30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.), IQ-Modus (automatische Anpassung an das Nutzungspprofil) Ansprechhelligkeit:10-1000 lx Temperatur:-25 oC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,31* | € 127,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,05* | € 128,48* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 105,76* | € 129,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,39* | € 132,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,96* | € 132,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|