Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4981
>
Haustechnik
>
Anlagentechnik/Klima
>
Lüftung
>
Kont.Wohnraumbel.ze.
>
Artikel
MAICO Luftverteiler mit 8 MF-V90-8 Anschlüssen DN 90 und 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-3421717
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0059.0979
EAN/GTIN:
4012799599791
Luftverteiler MAICOFlex MF-V-8 Luftverteiler mit 8 Anschlüssen für Flexrohre MF-F. Aus schalldämmendem Material. Optimale Luftverteilung dank integrierter Strömungskulissen. Mit 2 Revisionsöffnungen. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen. Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.
... >
Anlagentechnik/Klima
>
Lüftung
>
Kont.Wohnraumbel.ze.
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,62*
€ 235,11*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 239,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 248,83*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,13*
€ 252,51*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,90*
€ 256,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dichtring MF-FDR90
Maico
0175.0263
ab € 20,87*
Zubehör
Luftkanalreduzierstück ST MF-RZ90/75
Maico
0018.0073
ab € 25,66*
Zubehör
MC Befestigungsschelle MF-S90
Maico Ventilatoren
0018.0469
ab € 8,76*
Zubehör
MC Reinigungsset MF-R90
Maico Ventilatoren
0058.0013
ab € 56,28*
Zubehör
MC Ventiladapter MF-A90
Maico Ventilatoren
0059.0963
ab € 24,67*
Zubehör
Steckmuffe Kst Ø90mm unbeh ws MF-FSM90
Maico
0059.0975
ab € 3,36*
Zubehör
Stopfen Ø90mm, Kunst. MF-FST90
Maico
0059.0978
ab € 28,63*
Zubehör
Wickelfalzrohr Lüftung L181mm MF-B90
Maico
0018.0055
ab € 28,57*
Zubehör
Übergangsstück Ø100mm ST MF-WLF100/90
Maico
0018.0607
ab € 65,05*
Zubehör
Übergangsstück Ø125mm ST MF-WLF125/90
Maico
0018.0529
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen