Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD LED-Downlight 350mA ws NL-DLW03-85 3,5W 350lm 3000K IP44 DA85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD LED-Downlight 350mA ws NL-DLW03-85 3,5W 350lm 3000K IP44 DA85mm
NORD LED-Downlight 350mA ws NL-DLW03-85 3,5W 350lm 3000K IP44 DA85mm
Artikel-Nr.:
     4981-3466914
Hersteller:
     Nordlicht Beleuchtungssysteme
Herst.-Nr.:
     410110
EAN/GTIN:
     4260238770014
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Downlight 3 Watt (Serie Amrum) 3x1 Watt Power LED, 350 mA mittlere Lebensdauer 35000 Stunden Außenmaß 100 mm, Bohrmaß 85 mm, Einbautiefe 55 mm 120o Abstrahlwinkel 350 Lumen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 47,99*
€ 5,95*
ab € 36,38*
€ 50,23*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.