Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APART Akivbox Set 50+ 8705000020 30W RMS 50W Musik weiß (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
APART Akivbox Set 50+ 8705000020 30W RMS 50W Musik weiß (Paar)
APART Akivbox Set 50+ 8705000020 30W RMS 50W Musik weiß (Paar)
Artikel-Nr.:
     4981-3579418
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8705000020
EAN/GTIN:
     4021565032660
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Kompaktlautsprecher
Lautsprecherset, bestehend aus Aktiv- und Passivbox. Stereo Set:30 W RMS (2 x 15W RMS) 2-Wege:5,25 Zoll Woofer + 1 Zoll Hochtöner Frequenzgang:45 Hz - 20 kHz 3 analoge Audioeingänge:symmetrisch (Euroblock) + 2 x unsymmetrisch (RCA/Cinch und Klinke) Stereo/Mono Wahlschalter Abmessungen (BxTxH):180x162x253mm Gewicht 5,85 kg Farbausführung:schwarz Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein 3 Meter langes Signalkabel (2 x 0,75 mm2) Lieferumfang:inkl. Verbindungskabel und Wandhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 153,41*
€ 172,51*
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 172,52*
Lager 4981
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 153,62*
€ 173,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 178,07*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 164,41*
€ 185,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,16*
€ 206,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,70*
€ 199,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,92*
€ 195,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,95*
€ 191,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,62*
€ 182,81
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 76,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.